Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-UpDown Leuchte Fold15 7W 3000K IP54 270lm cu 50x148x210mm 2019051030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte FOLD 15, Up/Down, IP54, 2x 5W 3000K 200lm 120°, Kupfer
LED Außenwandleuchte FOLD 15, Up/Down, IP54, 2x 5W 3000K 200lm 120°, Kupfer
LED Außenwandleuchte FOLD 15, Up/Down, IP54, 2x 5W 3000K 200lm 120°, Kupfer
LED Außenwandleuchte FOLD 15, Up/Down, IP54, 2x 5W 3000K 200lm 120°, Kupfer
LED Außenwandleuchte FOLD 15, Up/Down, IP54, 2x 5W 3000K 200lm 120°, Kupfer
LED Außenwandleuchte FOLD 15, Up/Down, IP54, 2x 5W 3000K 200lm 120°, Kupfer
LED Außenwandleuchte FOLD 15, Up/Down, IP54, 2x 5W 3000K 200lm 120°, Kupfer
LED Außenwandleuchte FOLD 15, Up/Down, IP54, 2x 5W 3000K 200lm 120°, Kupfer
Artikel-Nr.:
     262-B839H67
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2019051030
EAN/GTIN:
     5704924000591
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-UpDown Leuchte Fold15 7W 3000K IP54 270lm cu 50x148x210mm 2019051030
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
UP and Down
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
270 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
148 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
3.5 - 3.5 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
Kupfer
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
210 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
50 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
7 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 109,42*
€ 109,42*
1
€ 8,50*
ab € 88,57*
€ 112,31*
1
Frei Haus
ab € 123,85*
€ 156,02*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 142,50*
€ 173,90*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 173,90*
€ 206,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 521,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.