Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 6W 1800-3000K 430lm Konv ws 1LED Alu IP20 mt RF:hochglänzend 39483073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     262-B837F38
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     39483073
EAN/GTIN:
     4251433936848
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahler 6W 1800-3000K 430lm Konv ws 1LED Alu IP20 mt RF:hochglänzend 39483073
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
82 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
430 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
68 - 68 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
1800 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
6 - 6 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
50 mm mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
76.67 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
430 - 430 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
6 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Reflektor:
hochglänzend
Reflektorfarbe:
Silber
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbau downlights led, einbauleuchte led, brumberg deckeneinbauleuchte, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Downlight, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Erdspießstrahler, Flächenstrahler, Fluter, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Scheinwerfer, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 54,26*
€ 54,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,16*
€ 58,44*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 45,62*
€ 58,97*
€ 5,00*
ab € 47,52*
€ 61,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,64*
€ 61,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.