Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B837E86 Herst.-Nr.: 4AV41032EB000A EAN/GTIN: 4001869931425 |
| |
|
| | |
| Gleichstromversorgung SIDAC 20,4-30V 72W 193,5-439,9VAC 3A 132,8VA IP00 4AV4103-2EB00-0A Weitere Informationen: | | 1. Ausgangsspannung: | 20.4 - 30 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz: | 193.5 - 439.9 V | Bemessungsversorgungsspannung DC: | 0 - 0 V | Breite: | 84000 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 0 | Einbaubreite: | 84 mm | Höhe: | 140000 mm | Leistungsabgabe: | 72 W | Leistungsaufnahme: | 132.8 VA | Max. Ausgangsstrom 1: | 3 A | Schutzart (IP): | IP00 | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Tiefe: | 88000 mm | Tragschienenmontage möglich: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 148,94* | € 175,55* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 149,93* | € 181,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,52* | € 200,03* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 173,26* | € 202,23* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 205,88* | € 240,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|