Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1W E10 7-18V ws Röhre Ø10x23mm einseitig gesockelt 93854


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchtmittel 10x23mm E10 7-18V 6500K 93854
LED-Leuchtmittel 10x23mm E10 7-18V 6500K 93854
Artikel-Nr.:
     262-B812H98
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     93854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Leuchtmittel E10
Sockel E10
scharnberger + hasenbein sockel e10
Kleinlampe 1W E10 7-18V ws Röhre Ø10x23mm einseitig gesockelt 93854
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500 K
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Gesamtlänge:
23 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1 - 1 W W
Lampenspannung:
7 - 18 V V
Lichtstrom:
75 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Sockel:
E10
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e10, leds mit schraubsockel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,89*
€ 20,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,95*
€ 20,44*
€ 3,90*
ab € 15,65*
€ 22,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,31*
€ 22,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 15,73*
€ 22,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.