Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU5,3 MR16 5W 3000K 380lm 38° ws UC Ø50x45mm 12V 39346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B812H61
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39346
EAN/GTIN:
     4034451393462
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe GU5,3 MR16 5W 3000K 380lm 38° ws UC Ø50x45mm 12V 39346
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
38 - 38 °
Bauform:
MR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Lampenbezeichnung:
MR16
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
5 - 5 W
Lampenlichtausbeute:
76 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
380 - 380 lm
Länge:
45 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
GU5,3
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 9,28*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,93*
€ 10,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,06*
€ 11,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,85*
€ 12,85*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.