Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe FM E27 4W 2700K 470lm E dim kl Filamentlampe ws dimmbar 300° AC 38932


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B812H26
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38932
EAN/GTIN:
     4034451389328
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Kugellampe FM E27 4W 2700K 470lm E dim kl Filamentlampe ws dimmbar 300° AC 38932
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
300 - 300 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
45 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
4 - 4 W
Lampenlichtausbeute:
117.5 lm/W
Leistungsfaktor:
0.95
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
470 - 470 lm
Länge:
70 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
18 - 18 mA mA
Schutzart (IP):
IP44
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 8,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,67*
€ 9,78*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,31*
€ 10,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,21*
€ 13,55*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.