Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksender 868MHz 1k Rollingcode-System AM IP20 Batt M868


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funksender 868MHz 1k Rollingcode-System AM IP20 Batt M868
Artikel-Nr.:
     262-B812B50
Hersteller:
     Berner
Herst.-Nr.:
     2901865
EAN/GTIN:
     4250035405592
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Gewindeösen
Ringschraube
Funksender 868MHz 1k Rollingcode-System AM IP20 Batt M868
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
1
Funkfrequenz:
868 MHz MHz
Modulation:
AM
Rollingcode-System:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Ringöse, Ösenschraube, funk handsender, Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Handsender, Impulsgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.