Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtorantrieb 2fl Axovia elektromech 230VAC Automatischer Zulauf 2500mm 1216500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehtorantrieb 2fl Axovia elektromech 230VAC Automatischer Zulauf 2500mm 1216500
Artikel-Nr.:
     262-B811J95
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1216500
EAN/GTIN:
     3660849520458
Suchbegriffe:
Torantrieb
somfy torantrieb
torantriebe drehtorantrieb
Drehtorantrieb 2fl Axovia elektromech 230VAC Automatischer Zulauf 2500mm 1216500
Weitere Informationen:
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Ausführung:
2-flügelig
Automatischer Zulauf:
ja
Endabschaltung:
interne Endschalter
Frequenz des Funkempfängers:
868 MHz MHz
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
300 kg
Mit Funkempfänger:
ja
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Motor-Spannung:
230 V V
Stromart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Außentorantrieb, Drehtorantrieb, Gartentorantrieb, Grundstückstorantrieb, Hoftorantrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.165,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,79*
€ 1.620,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.341,95*
€ 1.596,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,60*
€ 1.510,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.223,87*
€ 1.456,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,50*
€ 1.386,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.