Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 A60 10W G 3000K 850lm ws mattiert 165° AC Ø60x100mm 24V 32672


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe E27 A60 10W G 3000K 850lm ws mattiert 165° AC Ø60x100mm 24V 32672
Artikel-Nr.:
     262-B811H06
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32672
EAN/GTIN:
     4034451326729
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe E27 A60 10W G 3000K 850lm ws mattiert 165° AC Ø60x100mm 24V 32672
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
165 - 165 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
800 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
10 - 10 W
Lampenlichtausbeute:
85 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
850 - 850 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
100 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
17000 h
Nennspannung:
24 - 24 V V
Nennstrom:
570 - 570 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,63*
€ 8,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 9,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.