Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU10 4W 6000K 350lm F ws mattiert 45° AC Ø35x48mm 230V 32671


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe GU10 4W 6000K 350lm F ws mattiert 45° AC Ø35x48mm 230V 32671
Artikel-Nr.:
     262-B811H05
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32671
EAN/GTIN:
     4034451326712
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
LED-Reflektorlampe GU10 4W 6000K 350lm F ws mattiert 45° AC Ø35x48mm 230V 32671
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
45 - 45 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
350 lm
Durchmesser:
35 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6000 - 6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
4 - 4 W
Lampenlichtausbeute:
88 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
350 - 350 lm
Lichtstärke:
360 cd
Länge:
48 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
17000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
30 - 30 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,43*
€ 6,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 7,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.