Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektorlampe 25W E14 230V ge Flood 35° si Ø50x85mm 201.22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 201.22 Reflektor 25 W E14
Paulmann 201.22 Reflektor 25 W E14
Artikel-Nr.:
     262-B802H77
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     20122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Reflektorform
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Reflektorlampe 25W E14 230V ge Flood 35° si Ø50x85mm 201.22
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
35 ° °
Durchmesser:
50 mm mm
Farbe:
gelb
Gesamtlänge:
85 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Lampenleistung:
25 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstärke:
0 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Reflektorart:
Flood
Reflektorfarbe:
Silber
Sockel:
E14
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E14, Sockel E14, reflektorlampe e14 25w, leuchtmittel e14 25w, leuchtmittel e14, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Goldlicht-Reflektorlampe, Infrarotlampe, Lampe, Leuchtmittel, PAR-Discolampe, PAR-Lampe, Pressglaslampe, Pressglasreflektorlampe, Ringspiegellampe, R-Kolben, Schwarzlicht-Reflektorlampe, Studiolampe, Weichglas-Reflektorlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,78*
Lager 262
8
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 3,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 31,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.