Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wohnraumleuchte 15W ws m.Schalt 230V 1LED E27 2112035001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wohnraumleuchte 15W ws m.Schalt 230V 1LED E27 2112035001
Artikel-Nr.:
     262-B799J42
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2112035001
EAN/GTIN:
     5704924005176
Suchbegriffe:
Arbeitsbereichleuchte
Arbeitsplatzleuchte
Arbeitszonenleuchte
Büroleuchte
LED-Wohnraumleuchte 15W ws m.Schalt 230V 1LED E27 2112035001
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
150 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
15 - 15 W
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
425 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
230 - 230 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.