Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,7W E10 3,3-3,8V Kugel Ø11x24mm farblos 714


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 0,7W E10 3,3-3,8V Kugel Ø11x24mm farblos
Kleinlampe 0,7W E10 3,3-3,8V Kugel Ø11x24mm farblos
Artikel-Nr.:
     262-B799A12
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00714000402
EAN/GTIN:
     4008496219377
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Kleinlampe 0,7W E10 3,3-3,8V Kugel Ø11x24mm farblos 714
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11 mm mm
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
0 K
Gesamtlänge:
24 mm mm
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
0.7 - 0.7 W W
Lampenspannung:
3.3 - 3.8 V V
Lichtstrom:
6.2 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10 h
Nennstrom:
200 mA mA
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E10, Sockel E10, Leuchtmittel G9, Sockel G9, varta leuchtmittel e10, leuchtmittel g9, glühbirne sockel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6035*
€ 0,9035*
1 Tag
214
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 0,97*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,67*
€ 1,00*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,683*
€ 1,023*
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.