| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B796G16 Herst.-Nr.: 191590 EAN/GTIN: 4015081921027 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 250A 3p 100-250AIn Motorantrieb optional IP20 Einb NZMN3-VX250-T-AVE Weitere Informationen: | | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des Betätigungselements: | Kipphebel | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 50 kA | Bemessungsspannung: | 690 - 690 V | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 2 - 10 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 2 - 18 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Einschubtechnik | Integrierter Erdschlussschutz: | ja | Komplettgerät mit Schutzeinheit: | ja | Motorantrieb optional: | ja | Polzahl: | 3 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: | vorne | Schutzart (IP): | IP20 | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 100 - 250 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.888,65* | € 2.016,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.897,85* | € 2.017,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.918,75* | € 2.036,24* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.980,95* | € 2.103,31* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.142,21* | € 2.276,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|