| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B796E83 Herst.-Nr.: 191349 EAN/GTIN: 4015081918614 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 250A 3p 100-250AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMH3-VX250 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des Betätigungselements: | Kipphebel | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 150 kA | Bemessungsspannung: | 690 - 690 V | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 2 - 10 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 2 - 18 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Komplettgerät mit Schutzeinheit: | ja | Motorantrieb optional: | ja | Polzahl: | 3 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: | vorne | Schutzart (IP): | IP20 | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 100 - 250 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.705,81* | € 1.834,68* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.716,89* | € 1.835,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.728,40* | € 1.852,57* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.773,31* | € 1.907,28* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.942,61* | € 2.070,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|