Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1,1W E10 3,8V ws Kugel Ø11,5x24mm KUGELLAMPEE103,8V0,3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 1,1W E10 3,8V ws Kugel Ø11,5x24mm KUGELLAMPEE103,8V0,3A
Artikel-Nr.:
     262-B791B99
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00643830
EAN/GTIN:
     4021553410296
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel E10
Sockel E10
Kleinlampe 1,1W E10 3,8V ws Kugel Ø11,5x24mm KUGELLAMPEE103,8V0,3A
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11.5 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
0 K
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Gesamtlänge:
24 mm mm
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
1.1 - 1.1 W W
Lampenspannung:
3.8 - 3.8 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennstrom:
300 mA mA
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, glühlampe e10 3,8v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.