| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B787A30 Herst.-Nr.: 81392 EAN/GTIN: 4034451813922 |
| |
|
| | |
| LKW-Lampe 15W 24V BA15d ws AGL 81392 Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 1 | Durchmesser: | 26.5 mm | Farbe: | weiß | Geeignet für Scheinwerfer LKW: | ja | Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW: | ja | Gesamtlänge: | 52.5 mm | Lampenleistung Wendel 1: | 15 W W | Lampenleistung Wendel 2: | 0 W W | Lampenlichtausbeute: | 0 lm/W | Lampenspannung: | 24 - 24 V V | Lichtstrom: | 0 lm | Lichtstärke: | 0 cd | Normbezeichnung (ECE): | ohne ECE-Kategorie | Sockel: | BA15d | Stromstärke: | 0 A | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,89* | € 1,32* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,13* | € 1,94* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 1,434* | € 2,454* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|