Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 2p sw Serie 2060 9A 0,2-0,75qmm Thermopl 8mm Federzugans 2060-872/998-404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2060-872/998-404 Anschlussblock 2P Schwarz
Wago 2060-872/998-404 Anschlussblock 2P Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B784H49
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2060-872/998-404
EAN/GTIN:
     4055143251167
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme 2p sw Serie 2060 9A 0,2-0,75qmm Thermopl 8mm Federzugans 2060-872/998-404
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 0.34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 0.75 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
160 V V
Bemessungsstrom In:
9 A
Betriebstemperatur:
-60 - 105 °C
Breite:
8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
schwarz
Höhe:
4.5 mm
Polzahl:
2
Tiefe:
13.1 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Reihenklemmen, reihenklemmen wago, reihenklemmen, reihenklemmen federzug, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6750
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,46067*
€ 0,52067*
20 Tage
unbekannt
750
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4475*
€ 0,5275*
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,47946*
€ 0,55946*
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4842*
€ 0,5642*
Lager 262
6750
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49481*
€ 0,56481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6750 Stück
€ 0,56481*
€ 0,67212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49481*
€ 0,58882
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.750 Stück
Mindestbestellmenge: 6750 Stück ( entspricht € 3.812,4675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2060-962/028-000
ab € 107,385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.