Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrssignallampe 15W 30V BA20d kl Geeignet für Schienenverkehr SIG3015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B784C41
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300832111
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Birnenlampe
Verkehrssignallampe 15W 30V BA20d kl Geeignet für Schienenverkehr SIG3015
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
2
Ausführung:
klar
Geeignet für Schienenverkehr:
ja
Lampenleistung:
15 W W
Lampenspannung:
30 - 30 V V
Sockel:
BA20d
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Signallampe, Verkehrssignallampe, ba20d 30v, birnenlampe, ba20d 15w, Lampe, Leuchtmittel, Schienenverkehrslampe, Verkehrsampellampe, Verkehrshinweistafellampe, Verkehrszeichenlampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 23,43*
€ 27,33*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 28,85*
€ 28,85*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 26,99*
€ 31,16*
1
€ 5,46*
ab € 25,45*
€ 34,85*
22 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 30,68*
€ 35,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.733,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.