Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrssignallampe 30W 12V BA20d kl Geeignet für Schienenverkehr SIG1230


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B784C37
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300832203
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Birnenlampe
Verkehrssignallampe 30W 12V BA20d kl Geeignet für Schienenverkehr SIG1230
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
2
Ausführung:
klar
Geeignet für Schienenverkehr:
ja
Lampenleistung:
30 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Sockel:
BA20d
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Signallampe, Verkehrssignallampe, verkehrssignallampen osram, birnenlampe, ba20d 12v, Lampe, Leuchtmittel, Schienenverkehrslampe, Verkehrsampellampe, Verkehrshinweistafellampe, Verkehrszeichenlampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 21,01*
€ 24,46*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 26,22*
€ 26,22*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 24,50*
€ 28,22*
11 Tage
90
1
€ 6,90*
ab € 19,99*
€ 28,79*
1
€ 5,46*
ab € 23,24*
€ 31,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.446,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.