Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrssignallampe 20W 12V BA20d kl Geeignet für Schienenverkehr SIG1820


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B784C36
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300832234
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Signallampe
Verkehrssignallampe 20W 12V BA20d kl Geeignet für Schienenverkehr SIG1820
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
2
Ausführung:
klar
Geeignet für Schienenverkehr:
ja
Lampenleistung:
20 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Sockel:
BA20d
Weitere Suchbegriffe: Verkehrssignallampe, 12v 20w ba20d, verkehrssignallampen osram, ba20d 12v, Lampe, Leuchtmittel, Schienenverkehrslampe, Verkehrsampellampe, Verkehrshinweistafellampe, Verkehrszeichenlampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 20,49*
€ 23,65*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 26,22*
€ 26,22*
11 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 19,11*
€ 27,68*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 24,57*
€ 27,96*
22 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 27,64*
€ 31,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.365,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.