Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 400W E40 2000K ellip Externes Vorschaltgerät erforderlich SON-E400WE40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampflampe 400W E40 2000K ellip Externes Vorschaltgerät erforderlich SON-E400WE40
Artikel-Nr.:
     262-B776C32
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18198515
EAN/GTIN:
     8711500181985
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 400W E40 2000K ellip Externes Vorschaltgerät erforderlich SON-E400WE40
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
122 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
290 mm mm
Lampenform:
ellipsoid
Lampenleistung:
400 W W
Lampenlichtausbeute:
120 lm/W Im/W
Lichtstrom:
48000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
28000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, natriumdampf-hochdrucklampe e40 400w, entladungslampe e40, entladungslampe e40 400w, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
18195430
ab € 5,54*
Ähnlich
Philips
18225815
ab € 11,87*
Ähnlich
Philips
18228915
ab € 14,30*
Ähnlich
Philips
19344515
ab € 16,82*
Ähnlich
Philips
19345215
ab € 17,34*
Ähnlich
Philips
18204315
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.