Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 250W MASTER E40 1950K ellip extZündg.erf. MASTERSONPIAPLUS250W/220E401S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-B776C31
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     19344515
EAN/GTIN:
     8711500193445
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 250W MASTER E40 1950K ellip extZündg.erf. MASTERSONPIAPLUS250W/220E401S
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
91 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
1950 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
227 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
250 kWh
Lampenform:
ellipsoid
Lampenleistung:
250 W W
Lampenlichtausbeute:
120 lm/W Im/W
Lichtstrom:
31300 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
36000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, Zündgerät, natriumdampf-hochdrucklampen philips 250w, entladungslampe e40, entladungslampe e40 250w, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 19,95*
€ 23,85*
2 Tage
14
1
€ 5,80*
ab € 18,94*
€ 26,06*
11 Tage
107
1
€ 6,90*
ab € 18,07*
€ 26,08*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 22,48*
€ 26,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,62*
€ 26,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 286,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
18040100
ab € 9,75*
Ähnlich
Philips
18195430
ab € 5,59*
Ähnlich
Philips
18225815
ab € 11,98*
Ähnlich
Philips
18228915
ab € 14,30*
Ähnlich
Philips
19345215
ab € 17,51*
Ähnlich
Philips
20426430
ab € 11,44*
Ähnlich
Philips
18204315
ab € 6,89*
Ähnlich
Philips
18198515
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.