Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 250W VIALOX E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. NAV-T250WSUPER4Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Natriumdampflampe 250W VIALOX E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf.
Natriumdampflampe 250W VIALOX E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf.
Artikel-Nr.:
     262-B774C65
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300024417
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 250W VIALOX E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. NAV-T250WSUPER4Y
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
klar
Durchmesser:
47 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
257 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
267 kWh
Lampenbezeichnung:
T14
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
250 W W
Lampenlichtausbeute:
133 lm/W Im/W
Lichtstrom:
31900 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, Zündgerät, entladungslampe e40 250w, entladungslampe e40, entladungslampe e40 osram, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 10,56*
€ 14,85*
12 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 10,15*
€ 14,96*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 14,19*
€ 17,03*
3 Tage
2
1
€ 4,98*
ab € 12,23*
€ 17,17*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 22,95*
€ 26,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 322,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.