Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 70W VIALOX E27 2000K ellip NAV-E70W/IE27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Natriumdampflampe 70W VIALOX E27 2000K ellip
Natriumdampflampe 70W VIALOX E27 2000K ellip
Artikel-Nr.:
     262-B774C42
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300015590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Natriumdampflampe 70W VIALOX E27 2000K ellip NAV-E70W/IE27
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
71 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
152 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
75 kWh
Lampenform:
ellipsoid
Lampenleistung:
70 W W
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W Im/W
Lichtstrom:
5900 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, Natriumdampf-Hochdrucklampe, natriumdampf-hochdrucklampe fassung e27 70w, entladungslampe e27, entladungslampe e27 70w, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 6,40*
ab € 7,76*
€ 11,09*
2 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 11,27*
1
€ 5,46*
ab € 8,14*
€ 11,65*
2 Tage
236
1
€ 5,80*
ab € 8,67*
€ 12,43*
Lager 262
24
€ 5,95*
ab € 11,90*
€ 14,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 337,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.