Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B774C39 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050300620084 |
| |
|
| | |
| Natriumdampflampe 400W PLANTASTAR E40 2000K Röhre einseitig gesockelt PLANTASTAR400WE40 Weitere Informationen: | | Anzahl der Brenner: | 1 | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 47 mm mm | Externes Vorschaltgerät erforderlich: | ja | Externes Zündgerät erforderlich: | ja | Farbtemperatur: | 2000 K K | Farbwiedergabeindex CRI: | 20-39 | Gesamtlänge: | 285 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 417 kWh | Lampenbezeichnung: | T14 | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 400 W W | Lampenlichtausbeute: | 141 lm/W Im/W | Lichtstrom: | 56500 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 12 h | Pflanzenbelichtung: | ja | Sockel: | E40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 49,14* | € 56,98* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 61,74* | € 61,74* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,38* | € 62,78* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 59,12* | € 67,68* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 65,58* | € 74,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 683,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|