Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B774C25 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050300015774 |
| |
|
| | |
| Natriumdampflampe 100W VIALOX E40 2000K ellip extZündg.erf. NAV-E100WSUPER4Y Weitere Informationen: | | Anzahl der Brenner: | 1 | Ausführung: | mattiert | Durchmesser: | 76 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F | Externes Vorschaltgerät erforderlich: | ja | Externes Zündgerät erforderlich: | ja | Farbtemperatur: | 2000 K K | Farbwiedergabeindex CRI: | 20-39 | Gesamtlänge: | 183 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 104 kWh | Lampenbezeichnung: | ED23,5 | Lampenform: | ellipsoid | Lampenleistung: | 100 W W | Lampenlichtausbeute: | 104 lm/W Im/W | Lichtstrom: | 10100 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 28000 h | Sockel: | E40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,41* | € 12,27* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,96* | € 12,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,17* | € 12,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 9,34* | € 13,13* | | | | Lager 262 | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 11,71* | € 14,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 173,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|