Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 26W 3000K 2900lm anth Konv IP40 Notlicht Ø445x65mm ONPLANAD11OTA253000-830ETEB32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Onplana D11 OTA25 3000- 6984340 830 ET EB3 26 Downlight OTA 6984340
TRILUX Onplana D11 OTA25 3000- 6984340 830 ET EB3 26 Downlight OTA 6984340
Artikel-Nr.:
     262-B757B06
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6984340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
LED Anbaudeckenleuchte
LED-Anbauleuchte 26W 3000K 2900lm anth Konv IP40 Notlicht Ø445x65mm ONPLANAD11OTA253000-830ETEB32
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
445 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
70000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2900 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 25 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0.3
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
30 - 30 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
65 mm
Klirrfaktor (THD):
14
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
111 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
1201 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
50
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
85
Max. Systemleistung:
26 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Notstromversorgung integriert:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Polzahl:
5
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.3
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 528,92*
€ 601,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 533,32*
€ 605,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 556,17*
€ 633,45*
Frei Haus
ab € 567,65*
€ 641,06*
Frei Haus
ab € 573,80*
€ 647,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,45*
€ 753,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,02*
€ 743,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,49*
€ 724,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,72*
€ 704,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,17*
€ 661,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.