Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe 85W, Warmton-ws, 2G8 PL-H85W8304P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe 85W, Warmton-ws, 2G8 PL-H85W8304P
Artikel-Nr.:
     262-B756A23
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26411425
EAN/GTIN:
     8711500264114
Suchbegriffe:
2G8 Leuchtmittel
2G8 Sockel
Leuchtmittel 2G8
Sockel 2G8
Kompaktleuchtstofflampe 85W, Warmton-ws, 2G8 PL-H85W8304P
Weitere Informationen:
Durchmesser:
59 mm mm
Farbtemperatur:
3000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
223 mm mm
Lampenleistung:
85 W W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
6000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Sockel:
4Pins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,494*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 24,2494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 300,634*
€ 357,75446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,064*
€ 348,74616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 273,644*
€ 325,63636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 271,264*
€ 322,80416
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,494*
€ 288,56786
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.