Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe DULUX 32W 2700K GX24q-3 KLL 2400lm f.EVG Ø12x142mm DULUXT/E32W/827CONSTANTGX24QFS1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Osram Dulux T/E Constant Leuchtstofflampe 32 W GX24Q Warmweiß
Osram Dulux T/E Constant Leuchtstofflampe 32 W GX24Q Warmweiß
Artikel-Nr.:
     262-B754J18
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300425542
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
Kompaktleuchtstofflampe DULUX 32W 2700K GX24q-3 KLL 2400lm f.EVG Ø12x142mm DULUXT/E32W/827CONSTANTGX24QFS1
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm mm
Farbtemperatur:
2700 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
142 mm mm
Lampenleistung:
32 W W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
2400 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Sockel:
GX24q-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,195*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,2195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,365*
€ 95,63435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,815*
€ 94,97985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,625*
€ 88,80375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,865*
€ 86,70935
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,195*
€ 74,01205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.