Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe DULUX 18W 2700K GX24d-2 KLL 1200lm Integrierter Starter DULUXTPLUS18W/827


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe DULUX 18W 2700K GX24d-2 KLL 1200lm Integrierter Starter
Kompaktleuchtstofflampe DULUX 18W 2700K GX24d-2 KLL 1200lm Integrierter Starter
Artikel-Nr.:
     262-B754E12
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300333502
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...
Kompaktleuchtstofflampe DULUX 18W 2700K GX24d-2 KLL 1200lm Integrierter Starter DULUXTPLUS18W/827
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
3
Durchmesser:
11 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbtemperatur:
2700 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
124 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Integrierter Starter:
ja
Lampenbezeichnung:
T4
Lampenleistung:
18 W W
Lichtfarbe:
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1200 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Sockel:
GX24d-2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 5,19*
€ 5,19*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,45*
ab € 3,48*
€ 5,38*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,16*
€ 5,75*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,60*
€ 6,34*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.