Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 18W D 4000K 1800lm ws mattiert 220° AC Ø26x1200mm 230V 36475


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B745I91
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     36475
EAN/GTIN:
     4034451364752
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 18W D 4000K 1800lm ws mattiert 220° AC Ø26x1200mm 230V 36475
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
220 - 220 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
26 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
18 - 18 W
Lampenlichtausbeute:
116 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
1800 - 1800 lm
Länge:
1200 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
90 - 90 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,72*
€ 21,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,93*
€ 22,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,67*
€ 26,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,08*
€ 50,72*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.