Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe E27 P45 1W gn 12lm AC Ø45x73mm 240V 30960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B745I22
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30960
EAN/GTIN:
     4034451309609
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Kugellampe E27 P45 1W gn 12lm AC Ø45x73mm 240V 30960
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
P45
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
45 mm mm
Farbe:
grün
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1 kWh
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
1 - 1 W
Lampenlichtausbeute:
12 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtstrom:
12 - 12 lm
Länge:
73 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
10000
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Nennspannung:
240 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 6,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,73*
€ 7,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,21*
€ 7,84*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.