Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 25W mattiert E14 42V Ø45mm farblos 40308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B707B58
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40308
EAN/GTIN:
     4034451403086
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Matt
matte Glühlampe
Tropfenlampe 25W mattiert E14 42V Ø45mm farblos 40308
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
45 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
75 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Lampenleistung:
25 W W
Lampenspannung:
42 - 42 V V
Lichtstrom:
200 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
E14
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform e14, glühlampe tropfenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,13*
€ 3,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 3,48*
€ 3,90*
ab € 2,42*
€ 3,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 4,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40302
ab € 2,12*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40312
ab € 2,13*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40314
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.