Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 10W kl PRACTITONE E14 40mA 240-250V Ø17x54mm DECO10.0WE14240-250VT17CL1CT/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Incand. decorative tubular lam Glühlampe 871150003821050
Philips Incand. decorative tubular lam Glühlampe 871150003821050
Artikel-Nr.:
     262-B706C92
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     03821050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Röhrenlampe 10W kl PRACTITONE E14 40mA 240-250V Ø17x54mm DECO10.0WE14240-250VT17CL1CT/
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
17 mm mm
Gesamtlänge:
54 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Lampenleistung:
10 W W
Lampenspannung:
240 - 250 V V
Lichtstrom:
37 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
40 mA mA
Sockel:
E14
Weitere Suchbegriffe: Röhrenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, leuchtmittel e14 röhrenform, glühlampe e14, röhrenlampe e14, AGL, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Deko-Effektlampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Linienlampe, Telefonkleinlampe, T-Kolben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 3,76*
€ 5,00*
ab € 2,55*
€ 4,06*
€ 3,90*
ab € 2,88*
€ 4,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 4,55*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.