Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VoIP-Telefon sw NtPoE graph f.Wandmont Freispr Lauth HeadSetAnschl T14SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-B699J99
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101690
EAN/GTIN:
     4021972016901
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
IP Phone
IP-Telefon
VoIP-Telefon sw NtPoE graph f.Wandmont Freispr Lauth HeadSetAnschl T14SIP
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
Netzteil/Power over LAN
Display:
graphisch
Farbe:
schwarz
Freisprechen:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Head-Set-Anschluss:
ja
Lauthören:
ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, agfeo isdn telefon, isdn telefon, Fernsprecher, Schnurgebundenes Telefon, Telefon, Telefonapparat, Telefongerät, Telephon, Voice over IP-Telefon, VoIP-Komforttelefon, VoIP-Standardtelefon, VoIP-Telefon, Wandapparat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,50*
€ 95,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,56*
€ 97,22*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,19*
€ 104,29*
9 Tage
24
€ 5,00*
ab € 86,14*
€ 111,08*
3 Tage
15
€ 6,00*
ab € 95,56*
€ 123,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.