Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 58-65W VVG f.T8 f.T38 f.T-U konv Für Lampenart T-U 195x41mm 163130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät 58-65W VVG f.T8 f.T38 f.T-U konv Für Lampenart T-U 195x41mm 163130
Artikel-Nr.:
     262-B698I22
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     163130
EAN/GTIN:
     4014364631301
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
konventionelles vorschaltgerät t8
vorschaltgerät t8
vorschaltgerät
Vorschaltgerät 58-65W VVG f.T8 f.T38 f.T-U konv Für Lampenart T-U 195x41mm 163130
Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Breite:
41 mm mm
Für Lampenart T-U:
ja
Für Lampenart T26:
ja
Für Lampenart T38:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
58 - 65 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
58 - 65 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 1
Gehäuse:
gekapselt
Höhe:
18 mm mm
Länge:
195 mm mm
Nennspannung:
230 - 230 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,33*
€ 20,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,37*
€ 22,30*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.