Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckfassung ws G13 Kst Steckbef 108974


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung G13 ws,D38,IP67,F17,6 108974
Fassung G13 ws,D38,IP67,F17,6 108974
Artikel-Nr.:
     262-B698D58
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     108974
EAN/GTIN:
     4014364089744
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Steckfassung ws G13 Kst Steckbef 108974
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckfassung
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Nippelgewinde:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, arnold houben fassung, fassung, fassung kunststoff, Anschlusselement, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Edisonfassung, Einbaufassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung für Leuchtmittel, Fassung für Linienleuchte, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Porzellanfassung, Reduktionsfassung, Reduzierfassung, Schraubfassung, Steckfassung, Stegfassung, Universalfassung, Zugschaltfassung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 4,64*
€ 6,95*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 6,97*
2 Tage
4
1
€ 5,80*
ab € 4,66*
€ 6,98*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,67*
€ 6,99*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
108975
ab € 6,98*
Ähnlich
Arnold Houben
108973
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.