| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B698B70 Herst.-Nr.: 101883 EAN/GTIN: 4014364018836 |
| |
|
| | |
| Edisonfassung ms E14 M10x1 ST Schraubbef messing M10 x 1,0 101883 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Farbe: | Messing | Fassung: | E14 | Nippelgewinde: | M10 x 1,0 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen, Anschlusselement, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Edisonfassung, Einbaufassung, Fassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung für Linienleuchte, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Porzellanfassung, Reduktionsfassung, Reduzierfassung, Schraubfassung, Steckfassung, Stegfassung, Universalfassung, Zugschaltfassung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,23* | € 3,55* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,25* | € 3,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,38* | € 3,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,52* | € 4,06* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,70* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|