Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölspray 500ml Lebensmitteltechnik MULTIOIL(500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     262-B694B99
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-11021
EAN/GTIN:
     5412386062674
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Ölspray 500ml Lebensmitteltechnik MULTIOIL(500)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ölspray
Bleifrei:
ja
Brennbar:
ja
Chromatfrei:
ja
Einsatzbereich:
Lebensmitteltechnik
Funktion:
Schmierung
Inhalt:
500 ml ml
Lackierbar:
ja
Schnell trocknend:
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multispray, Schmierspray, Schmieröl, Sprühöl, Ölspray, multifunktionsspray crc, schmierspray, schmieröl spray, Antistatikspray, Bohröl, Druckgasspray, Druckluftspray, Entfetter, Entfettungsspray, Entfeuchter-Spray, Entfeuchtungsspray, Entfeuchtungs-Universalspray, Gerätereiniger, Gleitmittelspray, Isolierlack, Isolierspray, Isolierungsspray, Kälteerzeugungsspray, Kältespray, Klarlack, Klebespray, Klebstoffablösungsspray, Kontaktfett, Kontakt-Reinigungsöl, Kontaktreinigungsspray, Kontaktspray, Kontaktsprühreiniger, Korrosionsschutz, Korrosionsschutzspray, Lack, Pflegeprodukt, Pflegespray, Printer-Reinigungsspray, PTFE-Spray, Reiniger, Reinigungsspray, Rostlöser, Rostlösungsspray, Rostschutzspray, Schmierungsspray, Schneideöl, Schutzlack, Schutzspray, Silikon-Spray, Silikon-Universalspray, Spezial-Kontakt-Reinigungsspray, Spray, Spraydose, Sprühreiniger, Suspensionsspray, Trennmittel, Tunerspray, Überzugslack, Überzugsspray, Universalspray, Urethan-Polyurethanlack, Wartungsspray
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,03*
€ 12,76*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,74*
€ 14,38*
1 Tag
219
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 15,06*
1 Tag
219
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 15,12*
Lager 262
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,00*
€ 22,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 265,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.