Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmeldersensor UP UP 13-180° IP20 std-ws 1,1m Vernetzbar 62762-84-WL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B693B58
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006200A0171
EAN/GTIN:
     4011395294277
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmeldersensor UP UP 13-180° IP20 std-ws 1,1m Vernetzbar 62762-84-WL
Weitere Informationen:
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Betriebsartenschalter:
ja
Erfassungswinkel horizontal:
13 - 180 °
Farbe:
studioweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Halogenfrei:
ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
ja
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Reichweite frontal:
12 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m m
Min. Einschaltdauer:
30 s s
Montageart:
Unterputz
Montagehöhe:
1.1 m m
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Tierschneise:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), busch-jäger bewegungsmelder weiß, automatik schalter, bewegungsmelder busch jaeger, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,18*
€ 77,33*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,77*
€ 78,08*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 62,32*
€ 80,05*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,94*
€ 88,30*
8 Tage
2
€ 6,95*
ab € 68,95*
€ 88,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.