Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital IO-Modul DC 19,2-28,8V 16Ausg Federzugans 6ES7132-6BH01-0BA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-B681J28
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71326BH010BA0
EAN/GTIN:
     4047623408574
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
ET 200SP Peripheriemodul
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler siemens
Digital IO-Modul DC 19,2-28,8V 16Ausg Federzugans 6ES7132-6BH01-0BA0
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
0.5 A A
Breite:
15 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Rack-Montage möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
2
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
19.2 - 28.8 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
19.2 - 28.8 V
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 8,90*
ab € 79,20*
€ 92,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,20*
€ 92,23*
€ 5,46*
ab € 78,64*
€ 92,27*
5 Tage
118
€ 4,45*
ab € 79,77*
€ 92,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 87,08*
€ 99,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP000BA0
ab € 11,91*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP002BA0
ab € 12,00*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP000DA0
ab € 21,04*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP002DA0
ab € 21,30*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP200BA0
ab € 15,28*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP202BA0
ab € 16,08*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP200DA0
ab € 24,05*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP202DA0
ab € 25,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.