Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-B681J23 Herst.-Nr.: 6ES71316FD010BB1 EAN/GTIN: 4047623408765 |
| |
|
|  |  |
 | Digital IO-Modul AC 120-230V 4Eing 120-230V 6ES7131-6FD01-0BB1 Weitere Informationen:  |  | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 0 | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Art der Eingangsspannung: | AC | Art des Digitalausgangs: | ohne | Breite: | 20 mm mm | Eingangsstrom bei Signal 1: | 10.8 mA | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | ja | Fronteinbau möglich: | ja | Höhe: | 73 mm mm | Rack-Montage möglich: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Systemkomponente: | ja | Tiefe: | 58 mm mm | Tragschienenmontage möglich: | ja | Versorgungsspannung AC 50 Hz: | 120 - 230 V | Versorgungsspannung AC 60 Hz: | 187 - 264 V | Verzögerungszeit bei Signalwechsel: | 8 - 8 ms ms | Zulässige Spannung am Ausgang: | 120 - 230 V | Zulässige Spannung am Eingang: | 0 - 264 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 37 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 48,21* | € 61,25* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 49,67* | € 62,61* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 49,89* | € 62,90* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 52,25* | € 66,23* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 55,49* | € 69,50* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|