Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück 76mm 60mm 1f ST 610/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzstück 76mm 60mm 1f ST
Aufsatzstück 76mm 60mm 1f ST
Artikel-Nr.:
     262-B677G84
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     610990001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmast Einfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast einfachausleger
Aufsatzstück 76mm 60mm 1f ST 610/1
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,67*
€ 139,22*
€ 5,46*
ab € 115,60*
€ 144,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,01*
€ 145,11*
Frei Haus
ab € 120,70*
€ 149,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 143,67*
€ 177,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.