Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück 76mm 60mm 1f ST 601/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzstück 76mm 60mm 1f ST
Aufsatzstück 76mm 60mm 1f ST
Artikel-Nr.:
     262-B677G78
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     601990001
EAN/GTIN:
     4041254154558
Suchbegriffe:
Lichtmast Einfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast einfachausleger
Aufsatzstück 76mm 60mm 1f ST 601/1
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,92*
€ 117,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 99,94*
€ 120,94*
€ 5,46*
ab € 100,31*
€ 121,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,00*
€ 122,68*
Frei Haus
ab € 104,90*
€ 126,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.