Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notstromeinspeisung UP 44kVA IP44 400V 63A 83245163-1H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notstromeinspeisung UP 44kVA IP44 400V 63A 83245163-1H
Artikel-Nr.:
     262-B673F38
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     83245163-1H
EAN/GTIN:
     4015609120864
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
durchgangsventil
Notstromeinspeisung UP 44kVA IP44 400V 63A 83245163-1H
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
44 kVA kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 64 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Zählerfelder:
0
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A A
Breite:
1200 mm mm
Hauptschalter:
ohne
Höhe:
465 mm mm
Notschalter:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
360 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anschluss-/Endverteilerschrank, Anschlussschrank, Anschlussverteiler-Endverteilerschrank, Anschlussverteilerschrank, Baustromverteiler, Endverteilerschrank, Gruppenverteilerschrank, Hauptverteilerschrank, Mobiler Endverteiler, Verteiler, Verteiler-Endverteiler, Verteiler-Endverteilerschrank, Verteilerschrank, Zählerschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.801,66*
€ 1.935,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.799,62*
€ 1.936,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.808,32*
€ 1.937,35*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.033,11*
€ 2.177,24*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.937,35*
€ 2.305,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.898,71*
€ 2.259,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.838,40*
€ 2.187,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.810,72*
€ 2.154,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.808,32*
€ 2.151,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.