Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast 4,5m Ø76mm ST vz 70817


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B672D16
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70817
EAN/GTIN:
     4044017023306
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast 4,5m verzinkt
lichtmast verzinkt
lichtmast
Lichtmast 4,5m Ø76mm ST vz 70817
Weitere Informationen:
Ausleger:
ohne
Auslegerlänge:
0 mm mm
Durchmesser Fußende:
0 mm
Gesamtlänge:
0 m
Konisch zulaufend:
ja
Lichtpunkthöhe:
4.5 m m
Mastzopfdurchmesser:
76 mm mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutz des Basisteils:
ohne
Wandstärke:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzmast, Auslegemast, Beleuchtungsmast, Leuchtenmast, Mast
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 598,61*
€ 674,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 626,79*
€ 710,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 636,87*
€ 721,25*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,52*
€ 845,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,99*
€ 838,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,26*
€ 815,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,65*
€ 792,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,79*
€ 745,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.