Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast 2m zylindr Ø60mm Alu lack Mit Mit Grundplatte 70908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA Mast Zylindrisch m. Fußplatte 70908
BEGA Mast Zylindrisch m. Fußplatte 70908
Artikel-Nr.:
     262-B671C61
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70908
EAN/GTIN:
     4044017029919
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast aluminium bega
lichtmast
lichtmast bega
Lichtmast 2m zylindr Ø60mm Alu lack Mit Mit Grundplatte 70908
Weitere Informationen:
Ausführung:
zylindrisch
Ausleger:
ohne
Auslegerlänge:
0 mm mm
Durchmesser Fußende:
0 mm
Farbe:
grau
Gesamtlänge:
0 m
Lichtpunkthöhe:
2 m m
Mastzopfdurchmesser:
60 mm mm
Mit Grundplatte:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Wandstärke:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzmast, Auslegemast, Beleuchtungsmast, Leuchtenmast, Mast
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 396,63*
€ 471,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 420,72*
€ 495,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 427,49*
€ 502,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,65*
€ 589,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,80*
€ 575,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,71*
€ 556,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,18*
€ 526,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,72*
€ 500,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.