Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 20W 200-350mA 57-100V IP20 dyn Kstgeh 195x30x21mm DRIVERDC20W/200-350MAIP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 20W 200-350mA 57-100V IP20 dyn Kstgeh 195x30x21mm DRIVERDC20W/200-350MAIP20
Artikel-Nr.:
     262-B669G91
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     OTNA4435
EAN/GTIN:
     4003556012714
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 20w
LED-Trafo 20W 200-350mA 57-100V IP20 dyn Kstgeh 195x30x21mm DRIVERDC20W/200-350MAIP20
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
20 - 20 W
Ausgangsspannung:
57 - 100 V
Ausgangsstrom:
200 - 350 mA
Breite:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
21 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
195 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
72
€ 5,95*
ab € 9,11*
€ 11,32*
18 Tage
nicht lagernd
72
€ 5,90*
ab € 9,19*
€ 11,42*
1
€ 5,46*
ab € 9,10*
€ 13,25*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 815,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.