Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G5 T5 144 13,2-23,4W C 6500K ws 2520-4300lm mattiert 220° DC RL-T535/49NEO865/G5DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Röhrenlampe G5 T5 144 13,2-23,4W C 6500K ws 2520-4300lm mattiert 220° DC RL-T535/49NEO865/G5DC
Artikel-Nr.:
     262-B669G84
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43720836
EAN/GTIN:
     4008597208362
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
led röhre
LED-Röhrenlampe G5 T5 144 13,2-23,4W C 6500K ws 2520-4300lm mattiert 220° DC RL-T535/49NEO865/G5DC
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
220 - 220 °
Bauform:
T5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
4300 lm
Durchmesser:
17 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
24 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
13.2 - 23.4 W
Lampenlichtausbeute:
184 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
2520 - 4300 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
1449 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
0
Mittlere Nennlebensdauer:
90000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
200 - 350 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G5
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,44*
€ 14,71*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 11,93*
€ 15,34*
1
€ 5,46*
ab € 11,35*
€ 16,50*
1
€ 3,90*
ab € 12,88*
€ 18,61*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 153,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.